フォラケア・ジャパン
非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン 1242T1001
(2件のレビュー)
物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度)
測定精度
体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃
測定時間
1秒
機能
オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム
最小表示単位
0.1℃
アズワン品番
7-9222-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000
検温部位
おでこ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61728093
1242T1001
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください