曜日別特売

マグネット式ワイヤーバスケット

マグネット式ワイヤーバスケット - アルファマグネット式ワイヤーバスケット - アルファマグネット式ワイヤーバスケット - アルファ

マグネットで簡単設置!
「プライスレールが邪魔でアームが引っ掛けられない」ということがありません。
器具の「商品陳列什器・ワゴン」 便利な販促什器、ツール系商品です。
PET底板付
背面全体がマグネットなので外れにくい!

材質スチール 黒塗装・PET・マグネットシート耐荷重(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×300×100底面サイズ(mm)約290×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61731663-
4,480
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする