コンパクトCO2濃度測定器 CO2マネージャー
換気のタイミングが一目で分かるCO2濃度測定器(CO2センサー)になります。
デジタルディスプレイで、二酸化炭素濃度、温度、湿度をリアルタイムで監視でき、空気の状態を見える化し、過密状況を把握して換気するタイミングを知る事ができます。
厚生労働省より、集団感染発生リスクの高い状況の回避のための良好な換気状態の基準として二酸化炭素濃度1000ppm以下が提示されております。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途学校や公共施設、医療機関、店舗、飲食店、オフィス、イベント会場に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×78×86
温度測定範囲(℃)-10~60
測定ガス二酸化炭素
充電電圧(V)5
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)(CO2濃度)400~5000
補正機能有
待機時間充電後9時間使用可
湿度測定範囲(%RH)5~99
内容量1個
注意
※空間全体測定するものではなく機器周辺を測定するものです。※広い空間で使用する場合は、周辺環境によって測定値は変動します。
検知器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61737078 | TOA-CO2MG-001 | 71169596 | - |
![]() |
CO2モニター NDIRセンサー式 | モノタロウ | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 61737078
2023-10-26
- 用途:
- 教室の換気の目安として
教育・研究機関
サイズ、表示が良いので、追加購入します。コンセントから充電のため、USB電源アダプターが附属になっているか、オプションで購入出来るとなお満足でした。
- 対象商品:
- 61737078
2022-02-11
- 用途:
- 事業場の各部屋の測定に
卸売・小売業
まぁお安いのでこんなものなのでしょうか。電源はUSBコードで、最初に来た商品の挿し口はB型でした。
早々に挿し口が奥へ引っ込んでしまい電機が供給できず作動できなくなりました。メーカーさんへ連絡し交換していただきました。交換商品の挿し口は今度はC型でした。この挿し口は非常に弱い(脆い)です。ちょっとした衝撃でも挿し口が奥へ引っ込んだりグラグラしたり。その程度の商品です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 61737078
2021-10-02
- 用途:
- 営業中のCO2濃度の観測
飲食業
数値よりもデジタルメーター方式の表示を併用した方が良いのではないか?
今の色別に矢印表示も分から訳では無いが小さいため遠目にも見易い形式の方がありがたい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 61737078
2021-09-23
- 用途:
- レストラン
コンパクトで表示も分かりやすくリーズナブルと思い購入しました。
残念なのは充電後の表示時間が9時間と短く、置き場所を選ぶ必要があるところ。
測定しているという安心感にはつながるかな?
- 対象商品:
- 61737078
2021-04-02
- 用途:
- 店内【飲食店】のCO2計測
有限会社 よし富 様
(飲食業)
えっ、オモチャやん。こんなのに一万円もするわけないやん。
5人が参考にしています