直管LEDランプ ECOHiLUX LDG32T(両側給電)
種別32W形
質量(g)381
電源AC
定格電圧(V)100-200
口金G13
定格消費電力(W)10.5/10.5(100V/200V)
定格寿命(時間)40000
管径×長さL(mm)26.5×1198.7
演色指数(Ra)83
給電方式両側
電球の種類LED
内容量1本
注意
※本商品の取り付けには別途工事が必要です。 ※工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。