可搬攪拌機相

可搬攪拌機相 佐竹化学機械工業

小容量~中容量の撹拌に適しています。一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい個一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均等撹拌などにピッタリです。

用途ゴム・塗料・薬品・油脂・醸造・食品・染料・樹脂・農業・土木などに。 仕様インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段 トラスコ品番853-6428 材質シャフト・インペラ:SUS304 質量(kg)34 出力(kW)(全閉屋内)電動機:0.75 電源(V)3相200 電圧(V)200 シャフト径(Φmm)25 最大撹拌容量(L)中粘度1500 モーター全閉屋内形 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300 シャフト長さ(mm)1500 最大撹拌容量(L)低粘度5000 羽根外径(mm)350 内容量1個
注意
※ご注文時50Hz、60Hzのご指示をお願いいたします。
※低速形・高速形・エアーモータ仕様も標準タイプとして用意しております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62303448 A720-0.75B 50
オープン
169,800
186,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 7,000 / 税込 7,700

商品説明動画

サタケポータブルミキサーA720シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする