BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵 高圧洗浄機用ロータリージェットノズル 高圧洗浄機用ロータリージェットノズル 注文コード 62303649 注文コード 62303649 トラスコ品番213-5375 質量(g)80 アズワン品番64-4011-81 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 F016800580 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62303649 F016800580 ¥4,300 ¥4,298 ¥4,298 ¥4,728 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フロアノズル(ローラータイプ)黒 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ バキュームクリーナー専用洗剤アスクリーナープロ480МL ニルフィスク 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ イエローホース(1/4)50m 精和産業 税込¥37,378~ ¥33,980~ エアレスツインホース 20m(ACG2) 精和産業 税込¥40,678~ ¥36,980~ グリーンホース(1/2)10m 精和産業 税込¥37,378~ ¥33,980~ ゴムホース(6M)20m(クイックJ付) 精和産業 税込¥27,478~ ¥24,980~ ゴムホース(9H)20m(カプラ付) 精和産業 税込¥42,878~ ¥38,980~ ゴムホース(9M)15m(カプラ付)(特注) 精和産業 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ゴムホース(9M)30m(カプラ付) 精和産業 税込¥32,978~ ¥29,980~ ハイソフトホース(1/4)20m (BS) 精和産業 税込¥59,378~ ¥53,980~ ハイソフトホース(1/4)40m 精和産業 税込¥46,178~ ¥41,980~ ブルーホース(3/8)15m(特注) 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ブルーホース(3/8)20m 精和産業 税込¥46,178~ ¥41,980~ ライトホース(3/8)30m 精和産業 税込¥37,378~ ¥33,980~ ライトホース(3/8)50m(カプラ付) 精和産業 税込¥40,678~ ¥36,980~ アダプタ 京セラ 税込¥307 ¥279 バスケットへ ドリルチャック キーレスタイプ ベッセル 税込¥3,298~ ¥2,998~ 真空蒸着用電子銃パーツ EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGLー406M用 フィラメント5本組 ULVAC(アルバック) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 真空蒸着用電子銃パーツ EGL-35/EGL-35M用 フィラメント 5本組 ULVAC(アルバック) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 L型フィラメント5本組 ULVAC(アルバック) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー掃除/集塵掃除/集塵用ノズル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります フィルタ 掃除/集塵用ノズル ホース ブラシ ダストバッグ アダプタ(掃除/集塵) 集塵カバー 掃除/集塵用部品 シェアする マイページ 最近見た商品