LEDテープライト乾電池3.0mL色
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g)約92(乾電池除く)
電源単三形乾電池×3本
全長(m)約3.3(うち、テープライト部 3)
全光束(Lm)270(LED90灯時)
光源LED 90灯
連続点灯時間約3時間
アズワン品番64-4373-75
光色電球色相当(3000K)
内容量1本
注意
※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。
施設・屋外照明 の新着商品

