エアコンリモコン シャープ用

エアコンリモコン シャープ用 ELPA エアコンリモコン シャープ用 ELPA エアコンリモコン シャープ用 ELPA エアコンリモコン シャープ用 ELPA エアコンリモコン シャープ用 ELPA エアコンリモコン シャープ用 ELPA エアコンリモコン シャープ用 ELPA

設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン大きく見やすい液晶画面夜間の操作に便利なバックライト機能付き0.5℃単位の温度調節に対応

電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売) 電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61739266 RC-AC37SH
オープン
3,132
3,445 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする