IKA
ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。
仕様
制御偏差: ±1℃
寸法(mm)
530×410×430
質量(kg)
20
電源
AC100~120V 50/60Hz
モーター
DCブラシレスモーター
温度表示
デジタル
回転数
20~280rpm
バキュームコントローラ
外付け
制御温度(℃)
室温~180℃
アズワン品番
1-1820-01
冷却面積
1200平方センチメートル
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060898
RV10 digital V set
¥
879,000
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください