ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm

ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm - IKA

電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット

仕様制御偏差: ±1℃寸法(mm)530×410×430質量(kg)20電源AC100~120V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター温度表示デジタル回転数20~280rpmバキュームコントローラ外付け制御温度(℃)室温~180℃アズワン品番1-1820-02冷却面積1200平方センチメートル内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060907RV10 digital VC set
909,000
899,800
989,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする