コーニング
卓上小型遠心機 Corning(R) 本体
クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
寸法(mm)
174×148×122
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC110~240 50/60Hzz
回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
本数
(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本
遠心加速度
2000(×g)
アズワン品番
1-2239-11
内容量
1台
注意
※オプション品についてはAXELをご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061327
6770
¥
44,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください