カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用
ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)1
流量(L/min)6.8
最高使用温度(℃)60
アズワン品番1-398-01
内容量1個
注意
※清澄流体・初期圧力損失0.14kg/平方センチメートル(推奨流量)。
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07