カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用

カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

ハウジングBS1・BS2・IMN8-AS型に互換性のあるフィルターです。

材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)100 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-06 内容量1個
注意
※清澄流体・初期圧力損失0.14kg/平方センチメートル(推奨流量)。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62062176 -
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする