PALL(ポール)
ナノセップ(R)遠心ろ過デバイス ナノセップ(R)MFユニット付き
ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
仕様
MWCOまたは孔径: 0.2μm
材質
膜/wwPTEF(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ろ液チューブ/PP
色
クリア
品名
ナノセップMF
有効ろ過面積(cm
2
)
0.28
最大サンプル量
500μL
アズワン品番
1-5288-29
許容遠心力(G)
14000×
適合遠心分離機
1.5mLチューブ用ロータ
pH範囲
1~14 (許容)
内容量
1箱(100個)
注意
※MWCOとは分子量既知(単位:キロダルトン)の球状溶質の90%以上を保持する膜の性能に対する公称定格値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効ろ過面積(cm
2
)
最大サンプル量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062946
ODPTFE02C34
0.28
500μL
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください