曜日別特売

組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES

組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES - Thermo Scientific Nalgene組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES - Thermo Scientific Nalgene

タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。

(メンブレン)白内容量1箱(12個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポアサイズ(μm)
材質
容量(mL)
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62063497167-00450.45メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)1000チューブアダプター×1個・受器用スクリューキャップ×1個1-6486-10
47,280
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
62063506565-00100.1メンブレン/PES (ポリエーテルサルフォン)、 本体/PS(ポリスチレン)150チューブアダプター×1個・ 受器用スクリューキャップ×1個1-6486-11
21,960
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62063515568-00100.1メンブレン/PES (ポリエーテルサルフォン)、 本体/PS(ポリスチレン)250チューブアダプター×1個・ 受器用スクリューキャップ×1個1-6486-12
23,640
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62063524566-00100.1メンブレン/PES (ポリエーテルサルフォン)、 本体/PS(ポリスチレン)500チューブアダプター×1個・ 受器用スクリューキャップ×1個1-6486-13
33,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62063533567-00100.1メンブレン/PES (ポリエーテルサルフォン)、 本体/PS(ポリスチレン)1000チューブアダプター×1個・ 受器用スクリューキャップ×1個1-6486-14
38,460
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする