Merck(メルクミリポア)
ステリカップ-GP
ラミナーフローフードでの使用にも使えます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。
材質
フィルター/PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PS(ポリスチレン)
サイズ
(フィルター孔径) 0.22μm
耐熱温度(℃)
45
有効ろ過面積(cm
2
)
40
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールドアップ容量(mL)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62063716
S2GPU01RE
2.4
(ファンネル) 150
¥
23,400
¥
23,399
¥
25,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62063725
S2GPU02RE
2.4
(ファンネル) 250
¥
25,500
¥
25,499
¥
28,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62063734
S2GPU05RE
2.4
(ファンネル) 500
¥
39,000
¥
38,999
¥
42,899
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62063743
S2GPU11RE
3以下
(ファンネル) 1000
¥
49,600
¥
49,599
¥
54,559
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください