アズワン
ミニ遠心機 160×162×102mm
フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
仕様
標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛
付属品
0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ
寸法(mm)
160×162×102
質量(g)
800
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.6(3Pプラグ)
アズワン品番
2-5668-41
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068546
MCF-6600
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000