Merck(メルクミリポア)
ステリカップ-HV
ラミナーフローフードでの使用にも使用できます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。フィルター孔径0.1μmはマイコプラズマ除去に適しています。
材質
フィルター/親水性PVDF、親水性PES、ハウジング/PS
サイズ
(フィルター孔径) 0.45μm
容量(mL)
1000
耐熱温度(℃)
45
ホールドアップ容量(mL)
2.4
アズワン品番
4-1194-01
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62074618
S2HVU11RE
¥
48,500
¥
48,499
¥
53,349
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください