VWR
フィルター システム PES 12個入 10040シリーズ
下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
材質
(メンブレン)親水性PES
耐熱温度(℃)
-20~+50
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
径(Φmm)
ポアサイズ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62078583
10040-460
4-1614-01
150
(メンブレン) 50
0.20
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
62078608
10040-464
4-1614-03
250
(メンブレン) 50
0.20
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
93日以内出荷
62078617
10040-466
4-1614-04
250
(メンブレン) 50
0.45
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
62078626
10040-436
4-1614-05
500
(メンブレン) 75
0.20
¥
32,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
62078635
10040-438
4-1614-06
500
(メンブレン) 75
0.45
¥
36,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
62078644
10040-440
4-1614-07
1000
(メンブレン) 91
0.20
¥
53,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
62078653
10040-442
4-1614-08
1000
(メンブレン) 91
0.45
¥
48,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
62078599
10040-462
4-1614-02
150
(メンブレン) 50
0.45
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください