VWR
フィルターシステム PVDF 12個入 76010シリーズ
下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
材質
(メンブレン)親水性PVDF
耐熱温度(℃)
-20~+50
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
径(Φmm)
ポアサイズ(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62078669
76010-374
150
(メンブレン) 50
0.22
4-1615-01
¥
23,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
62078678
76010-380
150
(メンブレン) 50
0.45
4-1615-02
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
62078687
76010-386
250
(メンブレン) 50
0.10
4-1615-03
¥
27,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
62078696
76010-388
250
(メンブレン) 50
0.22
4-1615-04
¥
30,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
62078705
76010-394
250
(メンブレン) 50
0.45
4-1615-05
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
62078714
76010-400
500
(メンブレン) 75
0.10
4-1615-06
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
62078723
76010-402
500
(メンブレン) 75
0.22
4-1615-07
¥
36,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
62078739
76010-408
500
(メンブレン) 75
0.45
4-1615-08
¥
36,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
93日以内出荷
62078748
76010-414
1000
(メンブレン) 91
0.10
4-1615-09
¥
50,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
62078757
76010-416
1000
(メンブレン) 91
0.22
4-1615-10
¥
53,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
62078766
76010-422
1000
(メンブレン) 91
0.45
4-1615-11
¥
59,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください