カミソリ刃ディスペンサー ポップアップ式 替え刃 10835シリーズ

カミソリ刃ディスペンサー ポップアップ式 替え刃 10835シリーズ VWR

厚さ(mm)0.2 内容量1箱(100枚)
注意
※とても鋭いカミソリ刃です。安全のため、ご使用の際は必ず保護メガネをご使用ください。また、カミソリ刃は強く曲げると折れる可能性がありますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62079414 10835-979 (本体)ステンレス鋼、(持ち手部分)ステンレス鋼 4-1644-11
14,300
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
62079439 10835-973 (本体)炭素鋼、(持ち手部分)鋼鉄 4-1644-13
10,300
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷
62079448 10835-975 (本体)炭素鋼、(持ち手部分)鋼鉄 4-1644-14
5,000
 
 
取扱い終了
62079423 10835-971 (本体)ステンレス鋼、(持ち手部分)ステンレス鋼 4-1644-12
6,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62079448 10835-975 62079414 10835-979 10835-979 カミソリ刃ディスペンサー ポップアップ式 替え刃 10835シリーズ VWR 62079414 カミソリ刃ディスペンサー ポップアップ式 替え刃 10835シリーズ VWR 1箱(100枚) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする