Heathrow Scientific
スターラーになる遠心器 MagFuge(R)
1台で遠心器とスターラーの2つの機能が使用できます。それぞれのローターは容易に取り付けできます。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.85
電源
AC100~240V 50/60Hz 2.0~1.0A(ACアダプター付属)
消費電力
78W
適合チューブ(mL)
0.2、0.5、1.5、2.0(12穴)、5.0(6穴)
撹拌容量(mL)
(スターラー)3(最大Φ130mm)
遠心力(xg)
16~9783
アズワン品番
4-1846-01
動作温度範囲(℃)
2~40
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62081584
120581
¥
159,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください