固相抽出カラム シリカゲルベースイオン交換固相PSA PSAシリーズ
PSA吸着剤はNH2吸着剤に似ており、2つの順相と陰イオン交換保持メカニズムの両方を提供します。第一級および第二級アミノ基(それぞれpKa値10.1および10.9)の存在により、PSAはより高いイオン交換能力と強力な水素結合を備えています。いくつかの金属イオンとキレート錯体を形成し、それらを濃縮するために使用できます。食品サンプル中の酸性干渉を効果的に取り除きます。
仕様保持メカニズム: 順相・イオン交換
含有量(%)(炭素) 8
表面積m2/g480
細孔容積(mL/g)0.7
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07