Merck(メルクミリポア)
ステリカップ-HV
材質
(デバイス) ポリスチレン
サイズ
フィルター孔径(μm): 0.45
直径(Φmm)
(フィルター) 73
ホールドアップ容量(mL)
3
ホールドアップ容量(μL)
3000
ろ過面積(cm
2
)
40
直径(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
処理量(mL)
ファネル容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62100019
S2HVU01RE
120
150 (目安)
150
61-0197-22
¥
22,300
¥
22,299
¥
24,529
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62100037
S2HVU02RE
164
250 (目安)
250
61-0198-60
¥
27,600
¥
27,599
¥
30,359
(税込)
当日出荷
62100064
S2HVU05RE
263
500 (目安)
500
61-0202-15
¥
37,000
¥
36,999
¥
40,699
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください