曜日別特売

ステリカップ-VP

ステリカップ-VP - Merck(メルクミリポア)ステリカップ-VP - Merck(メルクミリポア)ステリカップ-VP - Merck(メルクミリポア)
材質(デバイス) ポリスチレンサイズフィルター孔径(μm): 0.1直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000ろ過面積(cm2)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
処理量(mL)
ファネル容量(mL)
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62100046S2VPU02RE164250 (目安)25061-0198-61125
26,100
26,099
28,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
62100089S2VPU11RE1691000 (目安)100061-0204-55135
48,200
48,199
53,019(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする