ジョー・プリンス竹下
ステンレスゲンコ止メ型
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品
M3皿木ネジ×4本
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
形状
直止
寸法(mm)
25
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106233
PT-10-SUS-3
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください