ジョー・プリンス竹下
ダイカストゲンコ通シ型
付属品
M3皿木ネジ×3本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状
直通
寸法(mm)
25
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106249
PT-11-3
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください