MIKASA (ミカサ) MIKASA (ミカサ)の 救急・衛生 MIKASA (ミカサ)の 氷枕・冷却 MIKASA (ミカサ)の 氷のう・アイスバッグ アイスバッグ アイスバッグ 注文コード 62104614 シリコンパッキン採用で水漏れ防止。 材質(バッグ外側)ポリエステル/(内側)熱可塑性ポリウレタン/(ベルト)ネオプレーンゴム 容量(mL)約1350 直径(Φcm)(バッグ)約21 寸法(幅W×長さL)(cm)(固定ベルト)約7.5×約55 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ICB23 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62104614 ICB23 ¥2,800 ¥2,798 ¥2,798 ¥3,078 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 氷枕・冷却 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 氷のう ベルトセット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥921 ¥837 バスケットへ 氷のう アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥501 ¥455 バスケットへ 氷のうベルト アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥451 ¥410 バスケットへ アメリカ式 氷のう L 5個入 三恵社 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ アメリカ式 氷のう M 5個入 三恵社 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ アメリカ式 氷のう S 5個入 三恵社 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ Salofix COOL PAD L 富士商 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 氷のうピタッとバンド ゆったりサイズ 三和製作所 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 氷のうピタッとバンド どこでもサイズ 三和製作所 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 氷のうベルト 三和製作所 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 米式氷のう 水玉 M 1000cc 三和製作所 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 米式氷のう 水玉 L 1800cc 三和製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 米式氷のう 水玉 S 450cc 三和製作所 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ クールストレージ 保冷氷のうホルダー パール金属 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Vit Fit アイスバッグ CAPTAIN STAG 税込¥659~ ¥599~ クールストレージ 首掛け氷のう パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ クールストレージ 保冷氷のうホルダー パール金属 税込¥6,138 ¥5,580 バスケットへ 102 コールドリング28℃ カジメイク 税込¥1,648 ¥1,498 アイスノン ネッククーラー アイスノン 税込¥1,978 ¥1,798 氷のう TOBIEMONロゴ・大 TOBIEMON 税込¥9,854 ¥8,958 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生氷枕・冷却氷のう・アイスバッグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります 冷却シート 氷のう・アイスバッグ 水枕 冷却グッズ シェアする マイページ 最近見た商品