宅配ボックス コンボライト ミドル
留守でも安心、後付け宅配ボックスCOMBO-LIGHT(コンボライト)ミドル。施工が簡単で「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。荷物が届く時間を気にすることなく、家事ができたりお出かけできたり。宅配ボックスは日常の「受け取れない」ストレスを解消します。 別売りの連結用ネジセット(CTNR8155)を使えば、2段設置も可能。独自の施解錠捺印機構採用:ハンコの乱用、盗難防止(1回押印)、扉マグネット機構、閉じ込め防止機構搭載。万が一子供が閉じ込められた場合でも、内側のレバーに触れると施錠が解除され、内部から開けられる閉じ込め防止機能で安全にも配慮。
用途荷物の受け取りに。後付け 宅配ボックス。 設置簡単、軽量、自分でできる。COMBO-LIGHT コンボライト ミドル。増設可能。閉じ込め防止 盗難防止機能付き。
仕様扉:前面/開閉:右開き/設置:据え置き
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590
材質(外層)ASA耐候性樹脂
適合寸法(mm)幅310×奥行473×高さ500
内容量1個
注意
※据え置き施工には、据え置き施工用ベース(別売)と接着剤が必要です。