【測定・測量機器レンタルサービス】高感度ガス検知器(アンモニア) 校正書付き
表示方式
液晶デジタル(バックライト付き)
デジタル数値表示/0~5000ppm
デジタルバー表示/オートレンジ切り替え
0~500ppm(Lレンジ)
0~5000ppm(Hレンジ)
指示精度
デジタル数値表示/0~5000ppm
デジタルバー表示/オートレンジ切り替え
0~500ppm(Lレンジ)
0~5000ppm(Hレンジ)
Hレンジ/フルスケールの±5%
Lレンジ/フルスケールの±10%
警報方式
Lレンジ/フルスケールの±10%
ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅
故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約450(電池を除く)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単3形アルカリ乾電池×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理接触燃焼式
検知範囲0~5000ppm
警報設定値250ppmまたは500ppm
検知対象ガス水素
校正証明書付き
内容量1台
故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
ガス検知器レンタル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62116846 | XP-3160 | 34758464 | XP-3160 |
|
【レンタル】可燃性ガス検知器(アンモニア)(校正書付) | 新コスモス電機 | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました。 |
| 62116855 | XP-3160 | 34759882 | XP-3160 |
|
【レンタル】可燃性ガス検知器(アンモニア)(校正書付) | 新コスモス電機 | 1台 | ¥35,980 税込¥39,578 | 注文コードが変更になりました。 |
| 62116864 | XP-3160 | 34761307 | XP-3160 |
|
【レンタル】可燃性ガス検知器(アンモニア)(校正書付) | 新コスモス電機 | 1台 | ¥38,980 税込¥42,878 | 注文コードが変更になりました。 |
| 62116873 | XP-3160 | 35098323 | XP-3160 |
|
【レンタル】可燃性ガス検知器(アンモニア)(校正書付) | 新コスモス電機 | 1台 | ¥49,980 税込¥54,978 | 注文コードが変更になりました。 |