【測定・測量機器レンタルサービス】可燃性ガス探知器 校正書付き

【測定・測量機器レンタルサービス】可燃性ガス探知器 校正書付き 新コスモス電機

仕様検知可能濃度:都市ガス・LPG等:10ppm、検知可能漏洩量:都市ガス・LPG等/3.3×10-6Pa・m3/s セット内容本体、ドレンフィルタ、ダストフィルタ、自在型アタッチメント、レザーケース、予備フィルタ、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約190(レザーケース含む) 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起物含む) ガス採気方式自動吸収式 応答時間(秒)3以内 検知原理熱線型半導体式 使用温湿度範囲-20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 防爆構造本質防爆(Exia II BT3) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約12 検知対象ガス2種類の可燃性ガス切替式 校正証明書付き 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62117144 XP-702III-A(S) 5日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117153 XP-702III-A(S) 10日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117169 XP-702III-A(S) 15日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117178 XP-702III-A(S) 30日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117187 XP-702III-A(S) 延長4日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62117144 XP-702III-A(S) 51668557 XP-702III-A(S) XP-702III-A(S) 【レンタル】可燃性ガス探知器(校正書付) 新コスモス電機 51668557 【レンタル】可燃性ガス探知器(校正書付) 新コスモス電機 1台 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました。
62117153 XP-702III-A(S) 51668584 XP-702III-A(S) XP-702III-A(S) 【レンタル】可燃性ガス探知器(校正書付) 新コスモス電機 51668584 【レンタル】可燃性ガス探知器(校正書付) 新コスモス電機 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました。
62117169 XP-702III-A(S) 51668627 XP-702III-A(S) XP-702III-A(S) 【レンタル】可燃性ガス探知器(校正書付) 新コスモス電機 51668627 【レンタル】可燃性ガス探知器(校正書付) 新コスモス電機 1台 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました。
62117178 XP-702III-A(S) 51668636 XP-702III-A(S) XP-702III-A(S) 【レンタル】可燃性ガス探知器(校正書付) 新コスモス電機 51668636 【レンタル】可燃性ガス探知器(校正書付) 新コスモス電機 1台 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする