【測定・測量機器レンタルサービス】リバウンド式硬さ計 G-DL DynaMIC G-DL
仕様
【インパクトデバイス】Dyna E:ダイヤモンド
【インパクトエネルギー】12Nmm2
【最小測定必要厚さ】25mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。
寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)
質量(g)約300(電池含む)
電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)
測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip
校正証明書付き
内容量1台
【インパクトエネルギー】12Nmm2
【最小測定必要厚さ】25mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62123049 | DynaMIC G-DL | 06759497 | DynaMIC DL+DynaG |
![]() |
【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付) | 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング) | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | 注文コードが変更になりました。 |
62123058 | DynaMIC G-DL | 06759506 | DynaMIC DL+DynaG |
![]() |
【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付) | 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング) | 1台 | ¥99,980 税込¥109,978 | 注文コードが変更になりました。 |
62123067 | DynaMIC G-DL | 06759515 | DynaMIC DL+DynaG |
![]() |
【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付) | 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング) | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | 注文コードが変更になりました。 |
62123076 | DynaMIC G-DL | 06759524 | DynaMIC DL+DynaG |
![]() |
【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付) | 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング) | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/258/
2023-03-22