【測定・測量機器レンタルサービス】硫化水素検知器(1000) 校正書付き
仕様
【データログ機能】最大10回
【IP規格】IP-65
セット内容本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ)
寸法(mm)86(高さ)×55(幅)×20(奥行き)
測定範囲0-100ppm(硫化水素)
質量(g)76
分解能0.1ppm(硫化水素)
応答時間90%表示12秒以下
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH (結露なし)
校正証明書付き
内容量1台
【IP規格】IP-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
ガス検知器レンタル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62123295 | ToxiRAEPro(H2S) | 06775107 | ToxiRAEPro(H2S) |
![]() |
【レンタル】硫化水素検知器 0-1000ppm(校正書付) | RAE Systems Inc. | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 注文コードが変更になりました。 |
62123304 | ToxiRAEPro(H2S) | 06775116 | ToxiRAEPro(H2S) |
![]() |
【レンタル】硫化水素検知器 0-1000ppm(校正書付) | RAE Systems Inc. | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 注文コードが変更になりました。 |
62123313 | ToxiRAEPro(H2S) | 06775125 | ToxiRAEPro(H2S) |
![]() |
【レンタル】硫化水素検知器 0-1000ppm(校正書付) | RAE Systems Inc. | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 注文コードが変更になりました。 |
62123329 | ToxiRAEPro(H2S) | 06775134 | ToxiRAEPro(H2S) |
![]() |
【レンタル】硫化水素検知器 0-1000ppm(校正書付) | RAE Systems Inc. | 1台 | ¥28,980 税込¥31,878 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17