スリム型組込みPC FAB-s320 24時間通電 Windows7(32bit)SSDモデル
スリム型組込みパソコン FAB-s320 3年無償保証付き 24時間通電 Windows(R)7(32bit)SSDモデル
スリム型組込みパソコン、長時間の連続運用も安心な24時間通電モデル、特定用途向けWindows(R)7搭載、ハードウェア3年間(標準保証期間1年の2年延長サービス)の無償保証
搭載しているOSのWindows(R)7は、ライセンス上、汎用的な使用は出来ず、特定用途向けのWindows(R)7 Professional for Embedded Systemです。
本製品は、特定用途機器向け製品になります。Microsoft(R) Officeをインストールした汎用的な使用は出来ません。
本製品は、人の生命に直接関わる装置などを含むシステムに使用できるよう開発・製造されたものではなく、それらの用途に使用できません。
仕様内蔵リムーバブル装置:DVD-ROM スーパーマルチドライブ
セット内容USBキーボード(109キー)、マウス光学式、電源コード、縦置きスタンド、ゴム足、保証書、ドキュメント類
タイプ32bit 日本語版
電源AC100V±10% 50/60Hz
本体質量(kg)約7.5kg
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×416×330
消費電流(A)2.3
メモリー4GB(4GB×1)
ディスプレイDVI-D×1、Display Port×1
電源コード2ピン FG付き
コネクタ9ピン D-SUB×2
OSMicrosoft® Windows®7
プロセッサーインテル® CoreTM i3-6100プロセッサー
チップセットインテル® Q170 Express
外部記憶装置SSD:256GB
LAN設定1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ45)×2
USBタイプUSB3.0×6(正面×2、背面×4)、USB2.0×6(正面×2、背面×4)
拡張スロット数PCI Express®×16 1スロット PCI Express®×4 1スロット
内容量1台
注意
※地震、風水害、落雷及びその他の天災地変、メーカーの責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、油分飛沫、粉黛による故障又は不具合、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、メーカーは一切責任を負いません。※本製品および本製品に附属のソフトウェアの使用または使用不能から生じた損害、損失利益、および第三者からのいかなる請求等について、メーカーは一切責任を負いません。
※メーカーが関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせよる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、メーカーは一切責任を負いません。
※記憶装置(ハードディスクドライブ、SSD、CD/DVD/BDメディア、フラッシュメモリなど)に記憶された内容は、故障や障害の原因に関わらず保障いたしかねます。
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07