ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc1(PT)
Rc2(PT)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62131424
SUS SRC S/80 15X10A
20.6
15×10
1/2×3/8
1/2
3/8
32
37
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
62131433
SUS SRC S/80 15X08A
20.6
15×8
1/2×1/4
1/2
1/4
32
37
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
62131449
SUS SRC S/80 20X15A
20.6
20×15
3/4×1/2
3/4
1/2
38
42
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
62131458
SUS SRC S/80 20X10A
20.6
20×10
3/4×3/8
3/4
3/8
38
42
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
62131467
SUS SRC S/80 25X20A
20.6
25×20
1×3/4
1
3/4
45
45
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
62131476
SUS SRC S/80 25X15A
20.6
25×15
1×1/2
1
1/2
45
45
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
62131485
SUS SRC S/80 32X25A
26.0
32×25
1-1/4×1
1-1/4
1
55
52
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
62131494
SUS SRC S/80 32X20A
26.0
32×20
1-1/4×3/4
1-1/4
3/4
55
52
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
62131503
SUS SRC S/80 32X15A
26.0
32×15
1-1/4×1/2
1-1/4
1/2
55
52
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
62131519
SUS SRC S/80 40X32A
26.0
40×32
1-1/2×1-1/4
1-1/2
1-1/4
65
56
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
62131528
SUS SRC S/80 40X25A
26.0
40×25
1-1/2×1
1-1/2
1
65
56
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
62131537
SUS SRC S/80 40X20A
26.0
40×20
1-1/2×3/4
1-1/2
3/4
65
56
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
62131546
SUS SRC S/80 40X15A
26.0
40×15
1-1/2×1/2
1-1/2
1/2
65
56
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
62131555
SUS SRC S/80 50X40A
26.0
50×40
2×1-1/2
2
1-1/2
75
66
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
62131564
SUS SRC S/80 50X32A
26.0
50×32
2×1-1/4
2
1-1/4
75
66
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
62131573
SUS SRC S/80 50X25A
26.0
50×25
2×1
2
1
75
66
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
62131589
SUS SRC S/80 50X20A
26.0
50×20
2×3/4
2
3/4
75
66
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
62131598
SUS SRC S/80 50X15A
26.0
50×15
2×1/2
2
1/2
75
66
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください