ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
66
37
42
45
52
56
66
呼び径(B)
2×1-1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×3/8
3/4×1/2
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
1×1/2
1×3/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131564
品番
SUS SRC S/80 50X32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
26.0
呼び径(A)
50×32
呼び径(B)
2×1-1/4
Rc1(PT)
2
Rc2(PT)
1-1/4
寸法B(mm)
75
寸法L(mm)
66