曜日別特売
SUS SRC S/80 40X20A ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット ヤマト特殊鋼 62131537

SUS SRC S/80 40X20A ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット ヤマト特殊鋼 62131537
SUS SRC S/80 40X20A ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット ヤマト特殊鋼 62131537
SUS SRC S/80 40X20A ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット ヤマト特殊鋼 62131537

ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法L(mm)56
呼び径(B)1-1/2×3/4
内容量1個注文コード62131537品番SUS SRC S/80 40X20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
最高使用圧力(MPa)
26.0
呼び径(A)
40×20
呼び径(B)
1-1/2×3/4
Rc1(PT)
1-1/2
Rc2(PT)
3/4
寸法B(mm)
65
寸法L(mm)
56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする