食品機械向けギヤードモータブレーキ付 (ステンレス 鉄) IP65

食品機械向けギヤードモータブレーキ付 (ステンレス 鉄) IP65 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62137453VX01-005BS40.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65300/3601.0
136,200
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137469VX01-010BS40.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65150/1801.0
134,500
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137478VX01-015BS40.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65100/1201.0
134,500
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137487VX01-020BS40.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6575/901.0
134,500
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137496VX01-025BS40.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6560/721.0
134,500
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137505VX01-030BS40.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6550/601.0
134,500
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137514VX01-040BS40.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6537.5/451.0
134,500
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137523VX01-045BS40.1三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6533.3/401.0
134,500
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137539VX01-050BS40.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6530/361.0
134,500
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137548VX01-060BS40.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6525/301.0
152,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137557VX01-080BS40.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6518.8/22.51.0
152,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137566VX01-100BS40.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6515/181.0
152,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137575VX01-120BS40.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6512.5/151.0
160,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137584VX01-160BS40.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP659.4/11.31.0
160,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137593VX01-200BS40.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP657.5/91.0
160,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137609VX02-005BS40.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65300/3601.0
143,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137618VX02-010BS40.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65150/1801.0
139,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137627VX02-015BS40.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65100/1201.0
139,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137636VX02-020BS40.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6575/901.0
139,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137645VX02-025BS40.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6560/721.0
140,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137654VX02-030BS40.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6550/601.0
140,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137663VX02-040BS40.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6537.5/451.0
151,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137679VX02-045BS40.2三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6533.3/401.0
151,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137688VX02-050BS40.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6530/361.0
151,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137697VX02-060BS40.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6525/301.0
163,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137706VX02-080BS40.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6518.8/22.51.0
163,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137715VX02-100BS40.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6515/181.0
163,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137724VX04-005BS40.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65300/3601.0
158,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137733VX04-010BS40.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65150/1801.0
155,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137749VX04-015BS40.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65100/1201.0
156,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137758VX04-020BS40.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6575/901.0
156,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137767VX04-025BS40.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6560/721.0
159,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137776VX04-030BS40.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6550/601.0
159,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137785VX04-040BS40.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6537.5/451.0
163,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137794VX04-045BS40.4三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6533.3/401.0
163,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137803VX04-050BS40.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6530/361.0
163,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137819VX04-060BS40.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6525/301.0
184,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137828VX04-080BS40.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6518.8/22.51.0
184,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137837VX04-100BS40.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6515/181.0
191,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする