食品機械向けギヤードモータ フランジ取付 ブレーキ付(出力軸 鉄) IP44

食品機械向けギヤードモータ フランジ取付 ブレーキ付(出力軸 鉄) IP44 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62139465VX01-003BFS10.1三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44500/6001.0
100,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139474VX01-005BFS10.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44300/3601.0
74,700
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139483VX01-010BFS10.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44150/1801.0
73,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139499VX01-015BFS10.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44100/1201.0
73,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139508VX01-020BFS10.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4475/901.0
73,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139517VX01-025BFS10.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4460/721.0
73,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139526VX01-030BFS10.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4450/601.0
73,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139535VX01-040BFS10.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4437.5/451.0
73,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139544VX01-045BFS10.1三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4433.3/401.0
73,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139553VX01-050BFS10.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4430/361.0
73,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139569VX01-060BFS10.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4425/301.0
89,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139578VX01-080BFS10.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4418.8/22.51.0
89,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139587VX01-100BFS10.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4415/181.0
89,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139596VX01-120BFS10.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4412.5/151.0
98,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139605VX01-160BFS10.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP449.4/11.31.0
98,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139614VX01-200BFS10.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP447.5/91.0
98,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139623VX02-003BFS10.2三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44500/6001.0
108,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139639VX02-005BFS10.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44300/3601.0
81,400
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139648VX02-010BFS10.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44150/1801.0
77,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139657VX02-015BFS10.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44100/1201.0
77,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139666VX02-020BFS10.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4475/901.0
77,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139675VX02-025BFS10.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4460/721.0
78,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139684VX02-030BFS10.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4450/601.0
78,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139693VX02-040BFS10.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4437.5/451.0
88,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139709VX02-045BFS10.2三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4433.3/401.0
88,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139718VX02-050BFS10.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4430/361.0
88,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139727VX02-060BFS10.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4425/301.0
101,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139736VX02-080BFS10.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4418.8/22.51.0
101,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139745VX02-100BFS10.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4415/181.0
101,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139754VX04-003BFS10.4三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44500/6001.0
114,500
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139763VX04-005BFS10.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44300/3601.0
98,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139779VX04-010BFS10.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44150/1801.0
94,600
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139788VX04-015BFS10.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44100/1201.0
94,600
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139797VX04-020BFS10.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4475/901.0
94,600
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139806VX04-025BFS10.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4460/721.0
95,300
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139815VX04-030BFS10.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4450/601.0
95,300
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139824VX04-040BFS10.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4437.5/451.0
101,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139833VX04-045BFS10.4三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4433.3/401.0
101,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139849VX04-050BFS10.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4430/361.0
101,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139858VX04-060BFS10.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4425/301.0
123,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139867VX04-080BFS10.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4418.8/22.51.0
123,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139876VX04-100BFS10.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4415/181.0
130,200
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする