食品機械向けギヤードモータ フランジ取付 ブレーキ付(出力軸 ステンレス) IP44

食品機械向けギヤードモータ フランジ取付 ブレーキ付(出力軸 ステンレス) IP44 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
39種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62139885VX01-005BFS20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44300/3601.0
79,200
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139894VX01-010BFS20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44150/1801.0
77,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139903VX01-015BFS20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44100/1201.0
77,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139919VX01-020BFS20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4475/901.0
77,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139928VX01-025BFS20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4460/721.0
77,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139937VX01-030BFS20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4450/601.0
77,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139946VX01-040BFS20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4437.5/451.0
77,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139955VX01-045BFS20.1三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4433.3/401.0
77,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139964VX01-050BFS20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4430/361.0
77,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139973VX01-060BFS20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4425/301.0
95,900
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139989VX01-080BFS20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4418.8/22.51.0
95,900
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139998VX01-100BFS20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4415/181.0
95,900
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140007VX01-120BFS20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4412.5/151.0
104,300
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140016VX01-160BFS20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP449.4/11.31.0
104,300
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140025VX01-200BFS20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP447.5/91.0
104,300
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140034VX02-005BFS20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44300/3601.0
85,900
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140043VX02-010BFS20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44150/1801.0
81,700
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140059VX02-015BFS20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44100/1201.0
81,700
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140068VX02-020BFS20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4475/901.0
81,700
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140077VX02-025BFS20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4460/721.0
82,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140086VX02-030BFS20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4450/601.0
82,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140095VX02-040BFS20.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4437.5/451.0
94,800
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140104VX02-045BFS20.2三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4433.3/401.0
94,800
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140113VX02-050BFS20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4430/361.0
94,800
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140129VX02-060BFS20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4425/301.0
107,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140138VX02-080BFS20.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4418.8/22.51.0
107,400
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140147VX02-100BFS20.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4415/181.0
107,400
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140156VX04-005BFS20.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44300/3601.0
102,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140165VX04-010BFS20.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44150/1801.0
99,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140174VX04-015BFS20.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44100/1201.0
100,600
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140183VX04-020BFS20.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4475/901.0
100,600
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140199VX04-025BFS20.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4460/721.0
101,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140208VX04-030BFS20.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4450/601.0
101,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140217VX04-040BFS20.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4437.5/451.0
108,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140226VX04-045BFS20.4三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4433.3/401.0
108,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140235VX04-050BFS20.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4430/361.0
108,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140244VX04-060BFS20.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4425/301.0
129,400
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140253VX04-080BFS20.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4418.8/22.51.0
129,400
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140269VX04-100BFS20.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4415/181.0
136,600
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする