食品機械向けギヤードモータ フランジ取付 ブレーキ付(出力軸 鉄) IP65

食品機械向けギヤードモータ フランジ取付 ブレーキ付(出力軸 鉄) IP65 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62140278VX01-003BFS30.1三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65500/6001.0
160,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140287VX01-005BFS30.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65300/3601.0
134,400
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140296VX01-010BFS30.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65150/1801.0
132,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140305VX01-015BFS30.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65100/1201.0
132,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140314VX01-020BFS30.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6575/901.0
132,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140323VX01-025BFS30.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6560/721.0
132,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140339VX01-030BFS30.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6550/601.0
132,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140348VX01-040BFS30.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6537.5/451.0
132,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140357VX01-045BFS30.1三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6533.3/401.0
132,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140366VX01-050BFS30.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6530/361.0
132,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140375VX01-060BFS30.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6525/301.0
149,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140384VX01-080BFS30.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6518.8/22.51.0
149,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140393VX01-100BFS30.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6515/181.0
149,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140409VX01-120BFS30.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6512.5/151.0
158,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140418VX01-160BFS30.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP659.4/11.31.0
158,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140427VX01-200BFS30.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP657.5/91.0
158,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140436VX02-003BFS30.2三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65500/6001.0
168,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140445VX02-005BFS30.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65300/3601.0
141,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140454VX02-010BFS30.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65150/1801.0
137,400
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140463VX02-015BFS30.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65100/1201.0
137,400
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140479VX02-020BFS30.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6575/901.0
137,400
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140488VX02-025BFS30.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6560/721.0
138,400
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140497VX02-030BFS30.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6550/601.0
138,400
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140506VX02-040BFS30.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6537.5/451.0
149,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140515VX02-045BFS30.2三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6533.3/401.0
149,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140524VX02-050BFS30.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6530/361.0
149,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140533VX02-060BFS30.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6525/301.0
161,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140549VX02-080BFS30.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6518.8/22.51.0
161,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140558VX02-100BFS30.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6515/181.0
161,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140567VX04-003BFS30.4三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65500/6001.0
173,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140576VX04-005BFS30.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65300/3601.0
157,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140585VX04-010BFS30.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65150/1801.0
153,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140594VX04-015BFS30.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP65100/1201.0
153,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140603VX04-020BFS30.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6575/901.0
153,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140619VX04-025BFS30.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6560/721.0
154,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140628VX04-030BFS30.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6550/601.0
154,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140637VX04-040BFS30.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6537.5/451.0
161,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140646VX04-045BFS30.4三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6533.3/401.0
161,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140655VX04-050BFS30.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6530/361.0
161,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140664VX04-060BFS30.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6525/301.0
182,300
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140673VX04-080BFS30.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6518.8/22.51.0
182,300
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62140689VX04-100BFS30.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり防水IP6515/181.0
189,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする