曜日別特売

食品機械向けギヤードモータブレーキ付 (出力軸鉄)IP44 直交軸

食品機械向けギヤードモータブレーキ付 (出力軸鉄)IP44 直交軸 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62142947VC01-007BHS10.1三相200/200/220750/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP44214/2571.0
94,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62142956VC01-010BHS10.1三相200/200/2201050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP44150/1801.0
92,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62142965VC01-015BHS10.1三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP44100/1201.0
92,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62142974VC01-020BHS10.1三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4475/901.0
92,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62142983VC01-025BHS10.1三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4460/721.0
94,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62142999VC01-030BHS10.1三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4450/601.0
94,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143008VC01-040BHS10.1三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4437.5/451.0
97,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143017VC01-045BHS10.1三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4433.3/401.0
97,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143026VC01-050BHS10.1三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4430/361.0
97,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143035VC01-060BHS10.1三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4425/301.0
106,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143044VC01-080BHS10.1三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4418.8/22.51.0
123,100
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143053VC01-100BHS10.1三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4415/181.0
123,100
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143069VC01-120BHS10.1三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4412.5/151.0
123,100
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143078VC01-160BHS10.1三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP449.4/11.31.0
133,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143087VC01-200BHS10.1三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP447.5/91.0
133,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143096VC01-240BHS10.1三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP446.3/7.51.0
133,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143105VC02-007BHS10.2三相200/200/220750/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP44214/2571.0
110,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143114VC02-010BHS10.2三相200/200/2201050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP44150/1801.0
106,800
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143123VC02-015BHS10.2三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP44100/1201.0
106,800
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143139VC02-020BHS10.2三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4475/901.0
106,800
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143148VC02-025BHS10.2三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4460/721.0
110,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143157VC02-030BHS10.2三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4450/601.0
110,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143166VC02-040BHS10.2三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4437.5/451.0
114,700
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143175VC02-045BHS10.2三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4433.3/401.0
114,700
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143184VC02-050BHS10.2三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4430/361.0
114,700
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143193VC02-060BHS10.2三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4425/301.0
126,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143209VC02-080BHS10.2三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4418.8/22.51.0
143,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143218VC02-100BHS10.2三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4415/181.0
143,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143227VC02-120BHS10.2三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4412.5/151.0
143,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143236VC02-160BHS10.2三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP449.4/11.31.0
154,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143245VC02-200BHS10.2三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP447.5/91.0
154,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143254VC02-240BHS10.2三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP446.3/7.51.0
154,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143263VC04-007BHS10.4三相200/200/220750/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP44214/2571.0
131,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143279VC04-010BHS10.4三相200/200/2201050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP44150/1801.0
126,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143288VC04-015BHS10.4三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP44100/1201.0
126,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143297VC04-020BHS10.4三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4475/901.0
126,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143306VC04-025BHS10.4三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4460/721.0
131,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143315VC04-030BHS10.4三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4450/601.0
131,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143324VC04-040BHS10.4三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4437.5/451.0
138,500
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143333VC04-045BHS10.4三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4433.3/401.0
138,500
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143349VC04-050BHS10.4三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4430/361.0
138,500
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143358VC04-060BHS10.4三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4425/301.0
148,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143367VC04-080BHS10.4三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4418.8/22.51.0
171,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143376VC04-100BHS10.4三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4415/181.0
171,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143385VC04-120BHS10.4三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP4412.5/151.0
171,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143394VC04-160BHS10.4三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP449.4/11.31.0
209,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143403VC04-200BHS10.4三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP447.5/91.0
209,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62143419VC04-240BHS10.4三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内IP446.3/7.51.0
209,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする