三相ギヤードモータ

三相ギヤードモータ - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62148687VX22-003EM2.2三相200/200/220350/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内500/6001.0
182,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62148696VX22-005EM2.2三相200/200/220550/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
156,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62148705VX22-010EM2.2三相200/200/2201050/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
149,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62148714VX22-015EM2.2三相200/200/2201550/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
153,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62148723VX22-020EM2.2三相200/200/2202050/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
153,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62148739VX22-025EM2.2三相200/200/2202550/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
166,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148748VX22-030EM2.2三相200/200/2203050/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
166,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148757VX22-040EM2.2三相200/200/2204050/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
221,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148766VX22-045EM2.2三相200/200/2204550/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内33.3/401.0
221,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148775VX22-050EM2.2三相200/200/2205050/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
221,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148784VX22-060EM2.2三相200/200/2206050/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
250,700
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148793VX22-080EM2.2三相200/200/2208050/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
278,900
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148809VX22-100EM2.2三相200/200/22010050/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
293,300
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148818VX22-120EM2.2三相200/200/22012050/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
336,300
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148827VX22-160EM2.2三相200/200/22016050/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.31.0
336,300
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148836VX22-200EM2.2三相200/200/22020050/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
336,300
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148845VX22-240EM2.2三相200/200/22024050/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
541,200
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148854VX22-300EM2.2三相200/200/22030050/60/50/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
541,200
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする