三相ブレーキ付ギヤードモータ

三相ブレーキ付ギヤードモータ - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
減速比
9種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62149353VX02-003B0.2三相200/200/220350/60キー溝付き軸脚取付あり屋内500/6001.0
87,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149369VX02-240B0.2三相200/200/22024050/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
120,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149378VX02-300B0.2三相200/200/22030050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
120,500
86,980
95,678(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149387VX02-400B0.2三相200/200/2204050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
120,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149396VX02-500B0.2三相200/200/22050050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3/3.61.0
120,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149405VX02-600B0.2三相200/200/22060050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
120,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149414VX02-800B0.2三相200/200/22080050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.9/2.31.0
148,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149423VX02-K00B0.2三相200/200/220100050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.5/1.81.0
148,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149439VX02-K20B0.2三相200/200/220120050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
148,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする