曜日別特売

三相ブレーキ付ギヤードモータ

三相ブレーキ付ギヤードモータ - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62149737VX15-003EB1.5三相200/200/220350/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内500/6001.0
244,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149746VX15-005EB1.5三相200/200/220550/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
220,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149755VX15-010EB1.5三相200/200/2201050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
213,700
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149764VX15-015EB1.5三相200/200/2201550/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
196,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149773VX15-020EB1.5三相200/200/2202050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
196,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149789VX15-025EB1.5三相200/200/2202550/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
202,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149798VX15-030EB1.5三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
202,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149807VX15-040EB1.5三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
225,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149816VX15-045EB1.5三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内33.3/401.0
225,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149825VX15-050EB1.5三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
225,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149834VX15-060EB1.5三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
249,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149843VX15-080EB1.5三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
290,700
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149859VX15-100EB1.5三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
301,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149868VX15-120EB1.5三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
334,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149877VX15-160EB1.5三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.31.0
334,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149886VX15-200EB1.5三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
334,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149895VX15-240EB1.5三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
481,900
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149904VX15-300EB1.5三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
481,900
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする