三相ブレーキ付ギヤードモータ

三相ブレーキ付ギヤードモータ - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62150376VX75-003EB7.5三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内500/6001.0
658,500
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150385VX75-005EB7.5三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
579,200
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150394VX75-010EB7.5三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
561,700
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150403VX75-015EB7.5三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
574,600
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150419VX75-020EB7.5三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
600,100
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150428VX75-025EB7.5三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
637,100
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150437VX75-030EB7.5三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
637,100
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150446VX75-040EB7.5三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
824,000
579,800
637,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150455VX75-045EB7.5三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内33.3/401.0
824,000
579,800
637,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150464VX75-050EB7.5三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
848,200
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150473VX75-060EB7.5三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
1,030,200
749,800
824,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150489VX75-080EB7.5三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
1,030,200
749,800
824,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする