三相ブレーキ付ギヤードモータ フランジ取付形

三相ブレーキ付ギヤードモータ フランジ取付形 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62152555VX37-003EBF3.7三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内500/6001.0
371,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152564VX37-005EBF3.7三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
327,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152573VX37-010EBF3.7三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
317,300
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152589VX37-015EBF3.7三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
317,300
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152598VX37-020EBF3.7三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
317,300
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152607VX37-025EBF3.7三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
358,300
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152616VX37-030EBF3.7三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
358,300
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152625VX37-040EBF3.7三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
437,500
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152634VX37-045EBF3.7三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内33.3/401.0
437,500
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152643VX37-050EBF3.7三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
457,200
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152659VX37-060EBF3.7三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
475,600
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152668VX37-080EBF3.7三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
624,400
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152677VX37-100EBF3.7三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
651,800
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152686VX37-120EBF3.7三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
651,800
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする