曜日別特売

単相ギヤードモータ フランジ取付形

単相ギヤードモータ フランジ取付形 - 富士変速機
(1件のレビュー)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62161244VX08-005SF0.75単相100/100/200/200550/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
154,100129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161253VX08-010SF0.75単相100/100/200/2001050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
146,90099,980
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161269VX08-015SF0.75単相100/100/200/2001550/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
146,90099,980
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161278VX08-020SF0.75単相100/100/200/2002050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
146,90099,980
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161287VX08-025SF0.75単相100/100/200/2002550/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
155,800129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161296VX08-030SF0.75単相100/100/200/2003050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
155,800129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161305VX08-040SF0.75単相100/100/200/2004050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
172,000129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161314VX08-045SF0.75単相100/100/200/2004550/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内33.3/401.0
172,000129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161323VX08-050SF0.75単相100/100/200/2005050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
172,000129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161339VX08-060SF0.75単相100/100/200/2006050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
196,000149,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161348VX08-080SF0.75単相100/100/200/2008050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
234,300199,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161357VX08-100SF0.75単相100/100/200/20010050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
234,300199,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161366VX08-120SF0.75単相100/100/200/20012050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
239,800199,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62161375VX08-160SF0.75単相100/100/200/20016050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.31.0
239,800199,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62161384VX08-200SF0.75単相100/100/200/20020050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
239,800199,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62161393VX08-240SF0.75単相100/100/200/20024050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
388,500289,800
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62161409VX08-300SF0.75単相100/100/200/20030050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内5/61.0
388,500289,800
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62161418VX08-400SF0.75単相100/100/200/2004050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
388,500289,800
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62161427VX08-500SF0.75単相100/100/200/20050050/60/50/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内3/3.61.0
388,500289,800
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75326713VX08-010SF【ワケあり】-----------
102,70067,900
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62161253
2022-02-03
用途: 開発発電機 駆動一部装置導入
スカイシステム北海道株式会社建設業・工事業

予想以上の完成品駆動モーター 試験データー集約中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする