曜日別特売

直交中空軸三相ギヤードモーター フェースマウント形

直交中空軸三相ギヤードモーター フェースマウント形 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62163895VC01-007MH0.1三相200/200/220750/60/60中空軸フェースマウントなし屋内214/2571.0
48,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62163904VC01-010MH0.1三相200/200/2201050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内150/1801.0
46,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62163913VC01-015MH0.1三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内100/1201.0
46,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62163929VC01-020MH0.1三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内75/901.0
46,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62163938VC01-025MH0.1三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内60/721.0
48,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62163947VC01-030MH0.1三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内50/601.0
48,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62163956VC01-040MH0.1三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内37.5/451.0
50,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62163965VC01-045MH0.1三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内33.3/401.0
50,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62163974VC01-050MH0.1三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内30/361.0
50,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62163983VC01-060MH0.1三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内25/301.0
56,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62163999VC01-080MH0.1三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内18.8/22.51.0
68,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164008VC01-100MH0.1三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内15/181.0
68,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164017VC01-120MH0.1三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内12.5/151.0
68,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164026VC01-160MH0.1三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内9.4/11.31.0
75,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164035VC01-200MH0.1三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内7.5/91.0
75,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164044VC01-240MH0.1三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内6.3/7.51.0
75,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする