曜日別特売

直交中空軸三相ギヤードモーター フェースマウント形

直交中空軸三相ギヤードモーター フェースマウント形 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62164647VC22-007EMH2.2三相200/200/220750/60/60中空軸フェースマウントなし屋内214/2571.0
335,800
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164656VC22-010EMH2.2三相200/200/2201050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内150/1801.0
301,100
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164665VC22-015EMH2.2三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内100/1201.0
301,100
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164674VC22-020EMH2.2三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内75/901.0
301,100
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164683VC22-025EMH2.2三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内60/721.0
301,100
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164699VC22-030EMH2.2三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内50/601.0
301,100
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164708VC22-040EMH2.2三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内37.5/451.0
335,800
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164717VC22-045EMH2.2三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内33.3/401.0
335,800
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164726VC22-050EMH2.2三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内30/361.0
335,800
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164735VC22-060EMH2.2三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内25/301.0
335,800
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164744VC22-080EMH2.2三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内18.8/22.51.0
387,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164753VC22-100EMH2.2三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内15/181.0
426,900
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164769VC22-120EMH2.2三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内12.5/151.0
426,900
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする